Motion
CA2D100TN-175KZ-N

SMC CORP OF AMERICA
CA2D100TN-175KZ-N

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #09909139
No. Fabricante CA2D100TN-175KZ-N
Precio374.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CA2D100TN-175KZ-N

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #09909139
No. Fabricante CA2D100TN-175KZ-N
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
Precio374.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    175 mm

Detalles

  • Soporte 1
    Soporte de pivote
  • País de origen
    EE. UU.
  • Sufijo del cilindro
    Tarpaulina resistente al calor
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z
  • Material del tubo
    Tubo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
CA2D100TN-175KZ-N CILINDRO DE AIRE, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good