Motion
CD85N10-25T-B

SMC CORP OF AMERICA
CD85N10-25T-B

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 10 mm
Artículo MI #09909749
No. Fabricante CD85N10-25T-B
Precio29.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CD85N10-25T-B

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 10 mm
Artículo MI #09909749
No. Fabricante CD85N10-25T-B
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
Precio29.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Básico (Clvis integral)
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
CD85N10-25T-B CILINDRO, ISO, DBL
  • De acción simple, varilla simple, retorno por resorte/extensión por resorte
  • Cumple con la norma ISO 6432
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carreras estándar hasta 150mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"