Motion
CD85RAF20-125-B

SMC
CD85RAF20-125-B

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 20 mm
Artículo MI #09910724
No. Fabricante CD85RAF20-125-B
Precio59.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CD85RAF20-125-B

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 20 mm
Artículo MI #09910724
No. Fabricante CD85RAF20-125-B
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
Precio59.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Corte a jefe/básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
CD85RAF20-125-B CILINDRO, ISO, DBL
  • Cilindro ISO, doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Tipo: montaje directo
  • Almohadilla: solo parachoques de goma
  • Carreras (mm): hasta 160 (dependiendo del orificio)
  • Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo