Motion
CDA2B100-100Z-XC12

SMC
CDA2B100-100Z-XC12

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #09911606
No. Fabricante CDA2B100-100Z-XC12
Precio531.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDA2B100-100Z-XC12

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #09911606
No. Fabricante CDA2B100-100Z-XC12
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
Precio531.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Hecho a pedido
    Cilindro en tándem
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2B100-100Z-XC12 CILINDRO DE AIRE, NEUMÁTICO
  • La opción XC8 tiene recorrido ajustable en la dirección de extensión
  • La opción XC9 tiene recorrido ajustable en la dirección de retracción
  • XC10 es de carrera doble con 4 posiciones (tipo varilla de doulb)
  • XC11 es de carrera doble con 3 posiciones (tipo varilla única)
  • XC12 es un cilindro de doble potencia en tándem (tipo varilla única)
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo