Motion
CDA2D50TN-50JZ-NW-M9NSAPC

SMC
CDA2D50TN-50JZ-NW-M9NSAPC

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 50 mm
Artículo MI #09911727
No. Fabricante CDA2D50TN-50JZ-NW-M9NSAPC
Precio330.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDA2D50TN-50JZ-NW-M9NSAPC

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 50 mm
Artículo MI #09911727
No. Fabricante CDA2D50TN-50JZ-NW-M9NSAPC
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
Precio330.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, uso general, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Soporte 1
    Soporte de pivote
  • Soporte 2
    Articulación de doble nudillo
  • País de origen
    JP
  • Sufijo del cilindro
    Tarpaulina de nailon
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2D50TN-50JZ-NW-M9NSAPC CILINDRO DE AIRE,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo