Motion
CDA2D63-250Z-NW-M9PSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2D63-250Z-NW-M9PSDPC

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 63 mm
Artículo MI #09912022
No. Fabricante CDA2D63-250Z-NW-M9PSDPC
Precio367.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2D63-250Z-NW-M9PSDPC

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 63 mm
Artículo MI #09912022
No. Fabricante CDA2D63-250Z-NW-M9PSDPC
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
Precio367.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    250 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., 3 cable PNp, Horizontal
  • Soporte 1
    Soporte de pivote
  • Soporte 2
    Articulación de doble nudillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2D63-250Z-NW-M9PSDPC CILINDRO DE AIRE,
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"