Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno63 mm
- Accidente cerebrovascular600 mm
Details
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Vertical
- Soporte 1Soporte de pivote
- País de origenEE. UU.
- Conector de precableado de cable conductor5 m
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDA2D63-600Z-N-M9BVZ CILINDRO DE AIRE, NEUMÁTICO
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
- Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad