Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular450 mm
Detalles
- País de origenJP
- Sufijo del cilindroTarpaulina resistente al calor
- Hecho a pedidoCilindro resistente al calor (−10 a 110°C)
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
- Material del tuboTubo de aluminio
Descripción general
- XB6 Rango de temperatura ambiente alta -10°C a 150°C
- XC5 Rango de temperatura ambiente alta -10°C a 110°C
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
- Las opciones incluyen un soporte pivotante y/o juntas de nudillos