Motion
CDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 40 mm
Artículo MI #09913704
No. Fabricante CDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC
Precio288.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 40 mm
Artículo MI #09913704
No. Fabricante CDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC
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
Precio288.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    500 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, PNP de 3 hilos, horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2L40TN-500Z-M9PWSDPC CILINDRO DE AIRE,

También puede gustarle