Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, horizontal
- País de origenEE. UU.
- Conector de precableado de cable conductor5 m
- ImánIntegrado
- Tipo de montajePie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDA2L40TN-75Z-M9NWZ CILINDRO DE AIRE, NEUMÁTICO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad