Motion
CDA2G63-200Z-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2G63-200Z-M9BSDPC

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 63 mm, carrera de 200 mm
Artículo MI #09914706
No. Fabricante CDA2G63-200Z-M9BSDPC
Precio289.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2G63-200Z-M9BSDPC

Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 63 mm, carrera de 200 mm
Artículo MI #09914706
No. Fabricante CDA2G63-200Z-M9BSDPC
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
Precio289.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular
    200 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida del cabezal
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2G63-200Z-M9BSDPC CILINDRO DE AIRE, NEUMÁTICO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo