Motion
CDA2KB40TN-150J

SMC CORP OF AMERICA
CDA2KB40TN-150J

Cilindro de barra de acoplamiento, calibre 40 Mm
Artículo MI #09915318
No. Fabricante CDA2KB40TN-150J
Precio159.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2KB40TN-150J

Cilindro de barra de acoplamiento, calibre 40 Mm
Artículo MI #09915318
No. Fabricante CDA2KB40TN-150J
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
Precio159.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Imán integrado
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2KB40TN-150J CILINDRO, CA2, CEBADO
  • Cilindro de aire, doble acción, varilla simple, varilla no giratoria
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63
  • Rango de carrera estándar (mm): 25 a 600
  • Precisión no giratoria: ¹0.5°
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"