Motion
CDA2KWF50TN-175

SMC CORP OF AMERICA
CDA2KWF50TN-175

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 50 mm
Artículo MI #09915914
No. Fabricante CDA2KWF50TN-175
Precio209.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2KWF50TN-175

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 50 mm
Artículo MI #09915914
No. Fabricante CDA2KWF50TN-175
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
Precio209.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    175 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Brida de varilla
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2KWF50TN-175 CILOS, VARILLA DE ACOPLAMIENTO,
  • Cilindro de aire, doble acción, varilla doble, varilla no giratoria
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63
  • Rango de carrera estándar (mm): 25 a 600
  • Precisión no giratoria: ¹0.5°
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron