Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Accidente cerebrovascular1000 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, Propósito gen., PNP de 3 hilos, Horizontal
- País de origenEE. UU.
- Conector de precableado de cable conductorLongitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines
- ImánIntegrado
- Tipo de montajePie axial
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
- Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
- Capacidad de interruptor automático