Motion
CDA2T80-200Z-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDA2T80-200Z-A93L

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 80 mm
Artículo MI #09916924
No. Fabricante CDA2T80-200Z-A93L
Precio299.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2T80-200Z-A93L

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 80 mm
Artículo MI #09916924
No. Fabricante CDA2T80-200Z-A93L
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
Precio299.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Accidente cerebrovascular
    200 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Reed, Voltios CC, Voltios CA, LED, Horizontal
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    3 m
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo central
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2T80-200Z-A93L CILINDRO DE AIRE, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron