Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- País de origenJP
- Hecho a pedidoCilindro en tándem
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
Descripción general
- La opción XC8 tiene recorrido ajustable en la dirección de extensión
- La opción XC9 tiene recorrido ajustable en la dirección de retracción
- XC10 es de carrera doble con 4 posiciones (tipo varilla de doulb)
- XC11 es de carrera doble con 3 posiciones (tipo varilla única)
- XC12 es un cilindro de doble potencia en tándem (tipo varilla única)
- Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100