Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno63 mm
- Accidente cerebrovascular350 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBrida de varilla
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDA2WF63TN-350Z CILINDRO DE AIRE, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
- Cilindro de aire, doble acción, varilla doble, nuevo estilo
- Tipo: sin lubricante/aire-hidro
- Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras estándar (mm): 25 a 700
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad