Motion
CDA2WT40TN-100NZ

SMC CORP OF AMERICA
CDA2WT40TN-100NZ

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 40 mm
Artículo MI #09917855
No. Fabricante CDA2WT40TN-100NZ
Precio175.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2WT40TN-100NZ

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 40 mm
Artículo MI #09917855
No. Fabricante CDA2WT40TN-100NZ
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
Precio175.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo central
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2WT40TN-100NZ CILINDRO DE AIRE, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • Cilindro de aire, doble acción, varilla doble, nuevo estilo
  • Tipo: sin lubricante/aire-hidro
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras estándar (mm): 25 a 700
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno