Motion
CDA2YB100-400Z

SMC CORP OF AMERICA
CDA2YB100-400Z

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #09917906
No. Fabricante CDA2YB100-400Z
Precio364.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2YB100-400Z

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #09917906
No. Fabricante CDA2YB100-400Z
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
Precio364.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    400 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2YB100-400Z CILINDRO DE AIRE, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100
  • Velocidad del pistón: de 5 a 500 mm/s
  • Presión máxima de funcionamiento: 102 psi (0.7 MPa)
  • Tasa de fugas admisible: 0.02 scfm (0.5 l/min) (ANR)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno