Motion
CDBXWL32-175
Cilindro de aire guiado: orificio de 32 mm, longitud de recorrido de 175 mm
Artículo MI #09918171
No. Fabricante CDBXWL32-175
Precio1,246.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire guiado: orificio de 32 mm, longitud de recorrido de 175 mm
Artículo MI #09918171
No. Fabricante CDBXWL32-175
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
Precio1,246.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    175 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXW

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBXWL32-175 CILINDRO, CARCASA DE BOLA DESLIZANTE/B
  • Tamaños de orificio: 10, 16, 20, 25, 32mm
  • Opción de carrera ajustable, rango de ajuste de +2 a -25 mm
  • Opción de eje de pistón hueco
  • Opción de bloqueo del extremo del lado de la cabeza
  • Capacidad de interruptor automático
  • Tipo de aire-hidro disponible

Los clientes también compraron