Motion
CDA2C50TN-600Z-V-M9NWMAPC

SMC CORP OF AMERICA
CDA2C50TN-600Z-V-M9NWMAPC

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 50 mm
Artículo MI #09918766
No. Fabricante CDA2C50TN-600Z-V-M9NWMAPC
Precio354.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDA2C50TN-600Z-V-M9NWMAPC

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 50 mm
Artículo MI #09918766
No. Fabricante CDA2C50TN-600Z-V-M9NWMAPC
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
Precio354.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    600 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, indicación de 2 colores, NPN de 3 hilos, horizontal
  • Soporte 2
    Articulación simple de nudillo
  • País de origen
    EE. UU.
  • Conector de precableado de cable conductor
    Longitud del cable de 1.0 m, conector de M8-3 pines
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Una horquilla
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDA2C50TN-600Z-V-M9NWMAPC CILINDRO DE AIRE,
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron