Motion
CDG1BN25-75Z-XC20

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN25-75Z-XC20

CG1-Z CDG1BN25-75Z-XC20 con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #09925470
No. Fabricante CDG1BN25-75Z-XC20
Precio67.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1BN25-75Z-XC20

CG1-Z CDG1BN25-75Z-XC20 con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #09925470
No. Fabricante CDG1BN25-75Z-XC20
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
Precio67.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Puerto axial de la cubierta de la cabeza
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1BN25-75Z-XC20 CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Rosca hembra de montaje sin muñón
  • Varias opciones de soporte de montaje

También puede gustarle