Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno32 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
Detalles
- Cambio automáticoCon (imanes incorporados)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeClevis
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- Soporte del extremo de la varillaArticulación de doble nudillo
- SerieCG1-Z
Descripción general
- Estándar: acción simple, varilla simple, retorno/extensión por resorte
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
- Carreras (mm): 25 a 200
- Montajes: básico, pie, brida delantera o trasera, basculante de doble apoyo delantero o trasero, horquilla
- Conmutador automático con una variedad de longitudes de cable conductor