Motion
CDBQ2B63TF-100DCM-HN

SMC
CDBQ2B63TF-100DCM-HN

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio
Artículo MI #09926173
No. Fabricante CDBQ2B63TF-100DCM-HN
Precio207.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDBQ2B63TF-100DCM-HN

Cilindro compacto con orificio pasante, montaje estándar, tamaño de orificio
Artículo MI #09926173
No. Fabricante CDBQ2B63TF-100DCM-HN
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
Precio207.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Imán
    Imán integrado
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante, estándar
  • Rosca de puerto estándar
    G
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDBQ2B63TF-100DCM-HN CILOS, COMPACTOS,
  • Compacto, doble acción, varilla única, bloqueo de extremo
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 10 a 100
  • Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo