Motion
CDG1KTN32-450Z-W-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KTN32-450Z-W-A93L

CG1-Z CDG1KTN32-450Z-W-A93L con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #09928189
No. Fabricante CDG1KTN32-450Z-W-A93L
Precio226.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1KTN32-450Z-W-A93L

CG1-Z CDG1KTN32-450Z-W-A93L con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #09928189
No. Fabricante CDG1KTN32-450Z-W-A93L
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
Precio226.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    450 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo trasero
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación de doble nudillo
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1KTN32-450Z-W-A93L CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Sin rotación, doble acción, varilla única
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Carreras estándar (mm): 25 a 300
  • Alta precisión no giratoria
  • Funcionamiento a alta velocidad/larga vida útil
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron