Motion
CDG1KBN20-300FZ-M9NWM

SMC
CDG1KBN20-300FZ-M9NWM

CG1-Z CDG1KBN20-300FZ-M9NWM con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #09928452
No. Fabricante CDG1KBN20-300FZ-M9NWM
Precio187.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDG1KBN20-300FZ-M9NWM

CG1-Z CDG1KBN20-300FZ-M9NWM con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #09928452
No. Fabricante CDG1KBN20-300FZ-M9NWM
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
Precio187.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1KBN20-300FZ-M9NWM CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Sin rotación, doble acción, varilla única
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Carreras estándar (mm): 25 a 300
  • Alta precisión no giratoria
  • Funcionamiento a alta velocidad/larga vida útil
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo