Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Cambio automáticoCon (imanes incorporados)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Tipo de montajeBrida delantera
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- SerieCG1-Z
Descripción general
- Sin rotación, doble acción, varilla doble
- Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Carreras estándar hasta 300mm
- Alta precisión no giratoria
- Conmutador automático compatible con una variedad de cables conductores y conectores precableados