Motion
CDG1KWLN63-100Z

SMC
CDG1KWLN63-100Z

CG1-Z CDG1KWLN63-100Z con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #09928573
No. Fabricante CDG1KWLN63-100Z
Precio217.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDG1KWLN63-100Z

CG1-Z CDG1KWLN63-100Z con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #09928573
No. Fabricante CDG1KWLN63-100Z
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
Precio217.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1KWLN63-100Z CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Sin rotación, doble acción, varilla doble
  • Tamaño del orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Carreras estándar hasta 300mm
  • Alta precisión no giratoria
  • Conmutador automático compatible con una variedad de cables conductores y conectores precableados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo