Motion
CDG1UN25TN-50Z-W-M9BL-XB9

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN25TN-50Z-W-M9BL-XB9

CG1-Z CDG1UN25TN-50Z-W-M9BL-XB9 con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #09928885
No. Fabricante CDG1UN25TN-50Z-W-M9BL-XB9
Precio184.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN25TN-50Z-W-M9BL-XB9

CG1-Z CDG1UN25TN-50Z-W-M9BL-XB9 con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #09928885
No. Fabricante CDG1UN25TN-50Z-W-M9BL-XB9
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
Precio184.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Cilindro de baja velocidad (10 a 50 mm/s)
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo delantero
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación de doble nudillo
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1UN25TN-50Z-W-M9BL-XB9 CG1, AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Rosca hembra de montaje sin muñón
  • Varias opciones de soporte de montaje

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"