Motion
CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC

CG1-Z CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09930068
No. Fabricante CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC
Precio342.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC

CG1-Z CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09930068
No. Fabricante CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC
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
Precio342.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    75 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo delantero
  • Soporte de pivote
    No montado
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Tarpaulina resistente al calor
  • Soporte del extremo de la varilla
    Articulación simple de nudillo
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1UN40TN-75KZ-NV-M9BSDPC CG1, AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Rosca hembra de montaje sin muñón
  • Varias opciones de soporte de montaje

También puede gustarle

Los clientes también compraron