Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular375 mm
Details
- Cambio automáticoCon (imanes incorporados)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de montajePie axial
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- SerieCG1-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDG1YL40-375Z CG1, CILINDRO DE AIRE
- Presión mínima de funcionamiento: 0.01 a 0.02 (MPa)
- Doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Carrera estándar: 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300 (mm)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad