Motion
CDG1RN20-50Z-M9BWSAPC

SMC
CDG1RN20-50Z-M9BWSAPC

CG1-Z CDG1RN20-50Z-M9BWSAPC con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #09930656
No. Fabricante CDG1RN20-50Z-M9BWSAPC
Precio183.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDG1RN20-50Z-M9BWSAPC

CG1-Z CDG1RN20-50Z-M9BWSAPC con diámetro interior de 20 mm
Artículo MI #09930656
No. Fabricante CDG1RN20-50Z-M9BWSAPC
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
Precio183.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1RN20-50Z-M9BWSAPC CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Tipo de montaje directo, doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Ictus de 25mm a 300mm
  • Disponible con amortiguador de goma o cojín de aire
  • Variedad de interruptores, longitudes de cables conductores y conectores precableados

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo