Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno25 mm
- Accidente cerebrovascular100 mm
Details
- Cambio automáticoCon (imanes incorporados)
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínCojín de aire
- Tipo de montajeBásico
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Bota de varillaSin funda de varilla
- SerieCG1-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDG1WBA25-100Z CG1, CILINDRO DE AIRE
- Estilo: varilla doble de doble acción
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Carreras (mm): 25 a 300
- Montajes: base, pie axial, brida, muñón
- Variedad de interruptores disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad