Motion
CDG1TA63-300Z-M9BW-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDG1TA63-300Z-M9BW-XC6

CG1-Z CDG1TA63-300Z-M9BW-XC6 con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #09931711
No. Fabricante CDG1TA63-300Z-M9BW-XC6
Precio287.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1TA63-300Z-M9BW-XC6

CG1-Z CDG1TA63-300Z-M9BW-XC6 con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #09931711
No. Fabricante CDG1TA63-300Z-M9BW-XC6
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
Precio287.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    63 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire
  • Hecho a pedido
    Varilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo trasero
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1TA63-300Z-M9BW-XC6 CG1, AIRE

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"