Motion
CDG1WFA40-125Z-M9PMAPC

SMC
CDG1WFA40-125Z-M9PMAPC

CG1-Z CDG1WFA40-125Z-M9PMAPC con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09931901
No. Fabricante CDG1WFA40-125Z-M9PMAPC
Precio250.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDG1WFA40-125Z-M9PMAPC

CG1-Z CDG1WFA40-125Z-M9PMAPC con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09931901
No. Fabricante CDG1WFA40-125Z-M9PMAPC
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
Precio250.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Cojín de aire
  • Tipo de montaje
    Brida delantera
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1WFA40-125Z-M9PMAPC CG1, AIRE
  • Estilo: varilla doble de doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras (mm): 25 a 300
  • Montajes: base, pie axial, brida, muñón
  • Variedad de interruptores disponibles

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo