Motion
CDG1WLN100-25Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1WLN100-25Z

CG1-Z CDG1WLN100-25Z con diámetro interior de 100 mm
Artículo MI #09932221
No. Fabricante CDG1WLN100-25Z
Precio228.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1WLN100-25Z

CG1-Z CDG1WLN100-25Z con diámetro interior de 100 mm
Artículo MI #09932221
No. Fabricante CDG1WLN100-25Z
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
Precio228.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    25 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1WLN100-25Z CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Estilo: varilla doble de doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Carreras (mm): 25 a 300
  • Montajes: base, pie axial, brida, muñón
  • Variedad de interruptores disponibles
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good