Motion
CDG1TN32-100Z-M9BW

SMC CORP OF AMERICA
CDG1TN32-100Z-M9BW

CG1-Z CDG1TN32-100Z-M9BW con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #09932308
No. Fabricante CDG1TN32-100Z-M9BW
Precio162.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1TN32-100Z-M9BW

CG1-Z CDG1TN32-100Z-M9BW con diámetro interior de 32 mm
Artículo MI #09932308
No. Fabricante CDG1TN32-100Z-M9BW
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
Precio162.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo trasero
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1TN32-100Z-M9BW CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Extremo de varilla hembra disponible de serie.
  • Tamaños de orificio: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ajuste preciso sencillo de la posición del interruptor automático
  • Rosca hembra de montaje sin muñón
  • Varias opciones de soporte de montaje

También puede gustarle