Motion
CDG1ZN50-700Z-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZN50-700Z-XC6

CG1-Z CDG1ZN50-700Z-XC6 con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #09933123
No. Fabricante CDG1ZN50-700Z-XC6
Precio191.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZN50-700Z-XC6

CG1-Z CDG1ZN50-700Z-XC6 con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #09933123
No. Fabricante CDG1ZN50-700Z-XC6
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
Precio191.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    700 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Varilla del pistón y tuerca de extremo de la varilla de acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Básico, sin montaje en muñón, rosca hembra
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1ZN50-700Z-XC6 CG1, CILINDRO DE AIRE

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good