Motion
CDG1ZN50TN-200Z-XC4

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZN50TN-200Z-XC4

CG1-Z CDG1ZN50TN-200Z-XC4 con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #09933406
No. Fabricante CDG1ZN50TN-200Z-XC4
Precio148.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1ZN50TN-200Z-XC4

CG1-Z CDG1ZN50TN-200Z-XC4 con diámetro interior de 50 mm
Artículo MI #09933406
No. Fabricante CDG1ZN50TN-200Z-XC4
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
Precio148.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    200 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Con rascador de alta resistencia
  • Tipo de montaje
    Básico, sin montaje en muñón, rosca hembra
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG1ZN50TN-200Z-XC4 CG1, CILINDRO DE AIRE

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"