Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno50 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeTipo básico
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCG5
Descripción general
Descripción del fabricante
CDG5BN50TNSR-200-X165US CG5, INOXIDABLE
- Doble acción, varilla simple CG5-S cilindro
- Todas las piezas externas de acero inoxidable
- El rascador especial evita que entre agua en el cilindro
- Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
- Capacidad de interruptor automático