Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
- XC22 (sellos FKM)
- XC85 (Grasa para procesamiento de alimentos)
- X446 (grasa de PTFE)
- Tamaños de mandrinado (mm): 10, 16
- Ajustes precisos sencillos de la posición del interruptor automático
- Tipos de montaje añadidos: pie doble, brida de cabezal, doble lado reforzado