Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeDoble horquilla
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
- XC3(A, B, C, D) para especificar la ubicación del puerto
- XC51 (opción de pezón de manguera)
- Tamaños de orificio 6mm, 10mm, 16mm
- Ajustes precisos sencillos de la posición del interruptor automático
- Tipos de montaje añadidos: pie doble, brida de cabezal, doble lado reforzado
- Mejora de la precisión de la desviación del extremo de la barra