Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno63 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínAlmohadilla de aire
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeTipo de pie axial
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCG5
Descripción general
Descripción del fabricante
CDG5LA63TNSR-500-X6011 CG5, INOXIDABLE
- Montaje NFPA intercambiable, todos los cilindros de aire SUS
- 5 tamaños de orificio
- 9 Opciones de montaje NFPA
- Material de sellado NBR o FKM
- Capacidad de interruptor automático