Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDJ2KB16-15SZ-B CILINDRO, AIRE
- Sin rotación, de acción única, varilla única
- Tamaños de orificio: 10 y 16 (mm)
- Ictus de 15mm a 150mm
- Montajes: variedad de opciones de montaje
- Variedad de interruptores y longitudes de cables conductores
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad