Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeDoble lado con relieve
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
- Tipo de varilla no giratoria
- Tamaños de orificio: 10 y 16 (mm)
- Ictus de 15mm a 200mm
- Variedad de interruptores y una variedad de longitudes de cables conductores