Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno10 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
- Doble acción, varilla única
- Tamaño del orificio: (mm) 10, 16
- Carrera estándar: (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
- Presión mínima de funcionamiento: 0.03MPa