Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeUn solo pie
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJ2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CDJ2L16-15TZ-M9PW-B CILINDRO, AIRE
- Compacto y ligero
- Tamaños de orificio (mm): 10, 16
- Carreras estándar (mm): 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150
- Capacidad de interruptor automático
- Retorno/extensión de resorte
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad