Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieCJP2
Descripción general
Descripción del fabricante
CILINDRO DE CDJP2F16-10D-M9BL CLAVIJAS, DOBLE
- El material del cuerpo se ha cambiado de latón a aluminio, logrando una impresionante reducción de peso.
- La longitud total del cilindro se ha reducido, lo que resulta en un cilindro extremadamente compacto.
- Los interruptores automáticos de estado sólido también se pueden montar ahora.
- Ahora hay disponibles opciones de carrera más largas.
- Los topes de goma internos proporcionan un funcionamiento más silencioso y una vida útil más larga (hasta 5 millones de ciclos).
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad