Motion
CDJ5D10SR-60-B

SMC CORP OF AMERICA
CDJ5D10SR-60-B

C(D)J5-S, cilindro de aire, doble acción, varilla simple, acero
Artículo MI #09941467
No. Fabricante CDJ5D10SR-60-B
Precio37.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ5D10SR-60-B

C(D)J5-S, cilindro de aire, doble acción, varilla simple, acero
Artículo MI #09941467
No. Fabricante CDJ5D10SR-60-B
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
Precio37.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    60 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CJ5

Descripción general

Descripción del fabricante
CDJ5D10SR-60-B CILINDRO, AIRE
  • Acero inoxidable (SUS304) utilizado para todas las piezas metálicas exteriores
  • El rascador estándar resistente al agua evita la fuga de líquido al cilindro
  • 2 tipos de material de sellado: opciones de NBR/FKM (goma de nitrilo/goma fluoroscópica)
  • Utiliza grasa para máquinas de procesamiento de alimentos - cumple con los estándares de la FDA
  • Interruptor automático resistente al agua disponible

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good