Motion
CDLA2F63-250-D

SMC
CDLA2F63-250-D

CLA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #09943114
No. Fabricante CDLA2F63-250-D
Precio695.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CDLA2F63-250-D

CLA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 63 mm
Artículo MI #09943114
No. Fabricante CDLA2F63-250-D
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
Precio695.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    63 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de montaje
    Brida de varilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CLA2
  • Material del tubo
    Tubo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
CDLA2F63-250-D CILINDRO DE BLOQUEO FINO
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo